47,10 €/ Unitéhors TVA
56,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP 60° cône |
Dimension de filetage | G 1/2" |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.18 kg |
A | G 1/2" |
B1 | 11 mm |
B2 | 12 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F1 | 64 mm |
F2 | 48 mm |
L | 8.5 mm |
M | M 8x30 |
S1 | 39 mm |
S2 | 40 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026