Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur BSP-60° complet WFG-3005-G11/2M

  • ERIKS:14313060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

91,30 €/ Unitéhors TVA

110,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1.1/2"
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.19 kg
A
G 1.1/2"
B1
33.3 mm
B2
36 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F1
117.5 mm
F2
83 mm
L
13.3 mm
M
M 12x35
S1
76 mm
S2
76 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026