Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-404/90S

  • ERIKS:14307814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

50,60 €/ Unitéhors TVA

61,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.6 kg
A
42.8 mm
B1
32 mm
B2
32 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F1
95 mm
F2
74 mm
H
25 mm
I
16 mm
L
15 mm
M
M 14x50
S1
38 mm
S2
56 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026