Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-403/90S

  • ERIKS:14307730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

41,10 €/ Unitéhors TVA

49,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.3 kg
A
34 mm
B1
25 mm
B2
25 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F1
85 mm
F2
64 mm
H
21 mm
I
14 mm
L
13 mm
M
M 12x45
S1
34 mm
S2
51 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026