Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-110/90S

  • ERIKS:14307133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
175 bar
A
76.6 mm
B1
57 mm
B2
60 mm
C
88.9 mm
D
115 mm
E
50.8 mm
F1
127 mm
F2
96 mm
H
25 mm
I
30 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
50 mm
S2
77 mm
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026