Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-108/90S

  • ERIKS:14307006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

61,60 €/ Unitéhors TVA

74,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
210 bar
Poids
2 kg
A
61 mm
B1
49 mm
B2
51 mm
C
77.8 mm
D
110 mm
E
42.9 mm
F1
110 mm
F2
85 mm
H
25 mm
I
18 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
42 mm
S2
65 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026