Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à filetage NPT AFS-405/90N

  • ERIKS:14307887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

77,10 €/ Unitéhors TVA

93,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1.1/2" NPT
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
2 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
79.3 mm
D
110 mm
E
36.5 mm
F1
110 mm
F2
94 mm
H
25 mm
I
28 mm
L
17 mm
M
M 16x50
S1
42 mm
S2
65 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026