Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à filetage NPT AFS-403/90N

  • ERIKS:14307726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

50,40 €/ Unitéhors TVA

60,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1" NPT
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
1.3 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F1
85 mm
F2
72 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
13 mm
M
M 12x45
S1
34 mm
S2
51 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026