77,10 €/ Unitéhors TVA
93,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 2" NPT |
Pression de service max. | 210 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
Poids | 2 kg |
A | 2" NPT |
B | 51 mm |
C | 77.8 mm |
D | 110 mm |
E | 42.9 mm |
F1 | 110 mm |
F2 | 94 mm |
H | 25 mm |
I | 28 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026