Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à filetage NPT AFS-104/90N

  • ERIKS:14306776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

50,40 €/ Unitéhors TVA

60,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1.1/4" NPT
Pression de service max.
280 bar
Vis de fixation
M 10x40
Poids
1.3 kg
A
1.1/4" NPT
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
85 mm
F2
73 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
S1
34 mm
S2
51 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026