Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à filetage NPT AFS-100/90N

  • ERIKS:14306591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

38,60 €/ Unitéhors TVA

46,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
3/4" NPT
Pression de service max.
350 bar
Vis de fixation
M 10x35
Poids
0.55 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
63 mm
F2
52 mm
H
18 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
24 mm
S2
38 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026