Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à filetage BSPP AFS-406/90G-ZiNi

  • ERIKS:14307955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

218,00 €/ Unitéhors TVA

263,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2"
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 20x70
Poids
4.4 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F1
132 mm
F2
107 mm
H
35 mm
I
33 mm
L
21 mm
M
M 20x70
S1
45 mm
S2
75 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026