56,30 €/ Unitéhors TVA
68,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1.1/4" |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 14x50 |
Poids | 1.6 kg |
A | G 1.1/4" |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 93 mm |
E | 31.8 mm |
F1 | 95 mm |
F2 | 75 mm |
H | 25 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
S1 | 38 mm |
S2 | 56 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026