Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à filetage BSPP AFS-402/90G

  • ERIKS:14307614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

37,50 €/ Unitéhors TVA

45,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 3/4"
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 10x35
Poids
0.8 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
56 mm
H
19 mm
I
20 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026