Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride à filetage BSPP AFS-401/90G

  • ERIKS:14307503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

32,70 €/ Unitéhors TVA

39,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1/2"
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 8x30
Poids
0.35 kg
A
G 1/2"
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F1
60 mm
F2
46 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
S1
20 mm
S2
37 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026