92,70 €/ Unitéhors TVA
112,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 2.1/2" |
Pression de service max. | 175 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
A | G 2.1/2" |
B | 60/57 mm |
C | 88.9 mm |
D | 115 mm |
E | 50.8 mm |
F1 | 127 mm |
F2 | 96 mm |
H | 25 mm |
I | 30 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 50 mm |
S2 | 77 mm |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
810 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026