40,30 €/ Unitéhors TVA
48,76 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1" |
Pression de service max. | 320 bar |
Vis de fixation | M 10x35 |
Poids | 0.8 kg |
A | G 1" |
B | 22 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 71 mm |
F2 | 51 mm |
H | 19 mm |
I | 20 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
886 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026