69,90 €/ Unitéhors TVA
84,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 45° bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | JIC 37° cône |
Dimension de filetage | 1.5/8-12 UN |
Pression de service max. | 400 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
A | 1.5/8-12 UN |
B1 | 27.5 mm |
B2 | 31 mm |
C | 66.7 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
L | 13.3 mm |
S1 | 51.8 mm |
S2 | 40.4 mm |
SW | 46 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026