Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-6004-45-J1.5/16M

  • ERIKS:14313303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

69,90 €/ Unitéhors TVA

84,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/16-12 UN
Pression de service max.
400 bar
Vis de fixation
M 12x45
A
1.5/16-12 UN
B1
21.5 mm
B2
31 mm
C
66.7 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
L
13.3 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
46 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026