Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-6002-45-J1.1/16M

  • ERIKS:14313162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

34,20 €/ Unitéhors TVA

41,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.1/16-12 UN
Pression de service max.
400 bar
Vis de fixation
M 10x35
A
1.1/16-12 UN
B1
15.5 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
61 mm
L
10.5 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
32 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026