Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-3005-45-J1.5/8M

  • ERIKS:14313037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

58,60 €/ Unitéhors TVA

70,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/8-12 UN
Pression de service max.
210 bar
Vis de fixation
M 12x35
A
1.5/8-12 UN
B1
27.5 mm
B2
36 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
L
13.3 mm
S1
60.45 mm
S2
45.2 mm
SW
50 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026