Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-3003-45-J1.5/16M

  • ERIKS:14312805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

34,20 €/ Unitéhors TVA

41,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/16-12 UN
Pression de service max.
320 bar
Vis de fixation
M 10x30
A
1.5/16-12 UN
B1
21.5 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
L
10.5 mm
S1
47 mm
S2
37.35 mm
SW
36 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026