Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-3002-45-J7/8M

  • ERIKS:14312712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

30,20 €/ Unitéhors TVA

36,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
7/8-14 UNF
Pression de service max.
350 bar
Vis de fixation
M 10x30
A
7/8-14 UNF
B1
12.3 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.2 mm
F
52 mm
L
10.5 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
30 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026