60,90 €/ Unitéhors TVA
73,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 45° bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 38S - M52x2.0 |
Pression de service max. | 350 bar |
B1 | 30 mm |
B2 | 36 mm |
S1 | 60.45 mm |
S2 | 45.2 mm |
SW | 50 mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026