34,70 €/ Unitéhors TVA
41,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 45° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 30S - M42x2.0 |
Pression de service max. | 280 bar |
B1 | 25 mm |
B2 | 27 mm |
S1 | 51.8 mm |
S2 | 40.4 mm |
SW | 41 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026