Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-6003-45-S30M

  • ERIKS:14313246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

41,40 €/ Unitéhors TVA

50,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
30S - M42x2.0
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
0.55 kg
A
M 42x2
B1
25 mm
B2
24 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
I
13.5 mm
L
13.3 mm
S1
47 mm
S2
37.35 mm
SW
41 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026