Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-6001-45-S16M

  • ERIKS:14313109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

24,50 €/ Unitéhors TVA

29,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
16S - M24x1.5
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 8x30
Poids
0.2 kg
A
M 24x1.5
B1
12 mm
B2
12 mm
C
40.5 mm
D
56.4 mm
E
18.2 mm
F
47.8 mm
I
8.5 mm
L
8.5 mm
S1
39 mm
S2
32.5 mm
SW
24 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026