Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3004-45-S30M10

  • ERIKS:14312959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

43,80 €/ Unitéhors TVA

53,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
30S - M42x2.0
Pression de service max.
280 bar
Vis de fixation
M 10x30
Poids
0.61 kg
A
M 42x2
B1
25 mm
B2
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
I
13.5 mm
L
10.5 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
41 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026