24,00 €/ Unitéhors TVA
29,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 45° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 16S - M24x1.5 |
Pression de service max. | 350 bar |
Vis de fixation | M 8x25 |
Poids | 0.19 kg |
A | M 24x1.5 |
B1 | 12 mm |
B2 | 12 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
I | 8.5 mm |
L | 8.5 mm |
S1 | 39 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 24 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026