Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur BSP-60° WFG-6005-45-G112-ZiNi

  • ERIKS:14313361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

60,90 €/ Unitéhors TVA

73,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1.1/2"
Pression de service max.
420 bar
B1
33.3 mm
B2
36 mm
S1
60.45 mm
S2
45.2 mm
SW
50 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026