Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur BSP-60° WFG-6004-45-G114-ZiNi

  • ERIKS:14313295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

51,20 €/ Unitéhors TVA

61,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1.1/4"
Pression de service max.
420 bar
B1
28.6 mm
B2
31 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
46 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026