Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur BSP-60° WFG-6003-45-G100-ZiNi

  • ERIKS:14313220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

30,20 €/ Unitéhors TVA

36,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1"
Pression de service max.
420 bar
B1
22.2 mm
B2
24 mm
S1
47 mm
S2
37.35 mm
SW
41 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026