Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur BSP-60° WFG-3002-45-G034-ZiNi

  • ERIKS:14312700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

23,00 €/ Unitéhors TVA

27,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 3/4"
Pression de service max.
350 bar
B1
16.7 mm
B2
19 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
30 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026