Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° bride adaptateur BSP-60° complet WFG-3004-45-G114M12

  • ERIKS:14312928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

43,80 €/ Unitéhors TVA

53,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 45° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1.1/4"
Pression de service max.
250 bar
Vis de fixation
M 12x35
A
G 1.1/4"
B1
28.6 mm
B2
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
L
10.5 mm
S1
51.8 mm
S2
40.4 mm
SW
41 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026