30,20 €/ Unitéhors TVA
36,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 45° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP 60° cône |
Dimension de filetage | G 3/4" |
Pression de service max. | 350 bar |
Vis de fixation | M 10x30 |
A | G 3/4" |
B1 | 16.7 mm |
B2 | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.2 mm |
F | 52 mm |
L | 10.5 mm |
S1 | 40.15 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 30 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026