Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type Rameh 9,5x9,5mm

  • ERIKS:11144059
Image 1
Ajouter à la liste

584,50 €/ Unitéhors TVA

707,25 €TVA incluse

Vendu par: 17,8Commande minimum: 17,8

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
Rameh
Matériau
Fibre végétale
Couleur
Rouge
Largeur
9.5 mm
Hauteur
9.5 mm
Longueur par boîte
17.8 m
Poids par boîte
2 kg
Portée de pH
de 6 jusqu'à 9
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
160 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
100 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
10 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
1 m/s
Nom commercial
HAMAR