272,00 €/ Unitéhors TVA
329,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 272,00 € | - |
3+ | 244,80 € | 10.00% |
5+ | 231,20 € | 15.00% |
10+ | 217,60 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | Rameh |
Matériau | Fibre végétale |
Couleur | Rouge |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 18 mm |
Longueur par boîte | 7.5 m |
Poids par boîte | 3 kg |
Portée de pH | de 6 jusqu'à 9 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 160 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 100 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 10 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 1 m/s |
Nom commercial | HAMAR |