198,50 €/ Unitéhors TVA
240,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | Rameh |
Matériau | Fibre végétale |
Couleur | Rouge |
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Longueur par boîte | 7.8 m |
Poids par boîte | 3 kg |
Portée de pH | de 6 jusqu'à 9 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 160 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 100 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 10 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 1 m/s |
Nom commercial | HAMAR |