Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type Rameh 15x15mm

  • ERIKS:10034091
Image 1
Ajouter à la liste

205,00 €/ Unitéhors TVA

248,05 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

205,00 €

-

3+

184,50 €

10.00%

5+

174,25 €

15.00%

10+

164,00 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
Rameh
Matériau
Fibre végétale
Couleur
Rouge
Largeur
15 mm
Hauteur
15 mm
Longueur par boîte
10.8 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 6 jusqu'à 9
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
160 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
100 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
10 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
1 m/s
Nom commercial
HAMAR