Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type Rameh 10x14mm

  • ERIKS:13705368
Image 1
Ajouter à la liste

195,00 €/ Unitéhors TVA

235,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Rectangle
Type
Rameh
Matériau
Fibre végétale
Couleur
Rouge
Largeur
10 mm
Hauteur
14 mm
Longueur par boîte
13.8 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 6 jusqu'à 9
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
160 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
100 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
10 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
1 m/s
Nom commercial
HAMAR