Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type Eri-Carbon 24x24mm

  • ERIKS:13705358
Image 1
Ajouter à la liste

2 790,00 €/ Unitéhors TVA

3 375,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
Eri-Carbon
Matériau
Carbon
Couleur
Gris
Largeur
24 mm
Hauteur
24 mm
Longueur par boîte
7 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -30 jusqu'à 400 °C
Pression dans la vanne (max.)
300 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR