2 825,00 €/ Unitéhors TVA
3 418,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | Eri-Carbon |
Matériau | Carbon |
Couleur | Gris |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 22 mm |
Longueur par boîte | 8.5 m |
Poids par boîte | 5 kg |
Portée de pH | de 0 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 400 °C |
Pression dans la vanne (max.) | 300 bar |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |