Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type Eri-Carbon 20x20mm

  • ERIKS:10033587
Image 1
Ajouter à la liste

2 798,00 €/ Unitéhors TVA

3 385,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
Eri-Carbon
Matériau
Carbon
Couleur
Gris
Largeur
20 mm
Hauteur
20 mm
Longueur par boîte
10.5 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -30 jusqu'à 400 °C
Pression dans la vanne (max.)
300 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR