Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type Eri-Carbon 12,7x12,7mm

  • ERIKS:10033589
Image 1
Ajouter à la liste

1 413,00 €/ Unitéhors TVA

1 709,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
Eri-Carbon
Matériau
Carbon
Couleur
Gris
Largeur
12.7 mm
Hauteur
12.7 mm
Longueur par boîte
15.6 m
Poids par boîte
3 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -30 jusqu'à 400 °C
Pression dans la vanne (max.)
300 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR