Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 642 3x3mm

  • ERIKS:13705344
Image 1
Ajouter à la liste

365,50 €/ Unitéhors TVA

442,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
642
Matériau
Carbon/PTFE
Couleur
Gris / Blanc
Largeur
3 mm
Hauteur
3 mm
Longueur par boîte
67.3 m
Poids par boîte
1 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -100 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
20 m/s
Nom commercial
HAMAR