3 841,00 €/ Unitéhors TVA
4 647,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 642 |
Matériau | Carbon/PTFE |
Couleur | Gris / Blanc |
Largeur | 28 mm |
Hauteur | 28 mm |
Longueur par boîte | 8 m |
Poids par boîte | 10 kg |
Portée de pH | de 0 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 250 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 20 m/s |
Nom commercial | HAMAR |