Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 628 28x28mm

  • ERIKS:13705323
Image 1
Cette tresse pour presse-étoupe de la marque HAMAR est l’une des tresses pour pompes les plus universelles. Ce produit est souvent utilisé dans des pompes centrifuges, des mélangeurs, des agitateurs et des tiges de vanne.Elle est constitué d’un mélange PTFE et graphite (tresse composée à 100 % de fibres de PTFE expansé GFO) et contient également un lubrifiant à base de silicone. Cette tresse pour presse-étoupe a également été approuvée pour un usage alimentaire par l’institut FMPA et dispose d’une bonne conductibilité thermique. Ce produit peut facilement être installé dans votre application.
Ajouter à la liste

3 254,00 €/ Unitéhors TVA

3 937,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
628
Matériau
PTFE/Graphite
Couleur
Gris
Largeur
28 mm
Hauteur
28 mm
Longueur par boîte
8 m
Poids par boîte
10 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -100 jusqu'à 280 °C
Pression dans la pompe en rotation (max.)
250 bar
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Vitesse dans la pompe en rotation (max.)
25 m/s
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR