599,00 €/ Unitéhors TVA
724,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Rectangle |
Type | 628 |
Matériau | PTFE/Graphite |
Couleur | Gris |
Largeur | 11 mm |
Hauteur | 7 mm |
Longueur par boîte | 15.8 m |
Poids par boîte | 2 kg |
Portée de pH | de 0 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la pompe en rotation (max.) | 250 bar |
Pression dans la vanne (max.) | 250 bar |
Vitesse dans la pompe en rotation (max.) | 25 m/s |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |