Eriks
HAMAR

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 626 20x20mm

  • ERIKS:10033770
Image 1
Ajouter à la liste

2 165,00 €/ Unitéhors TVA

2 619,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAMAR
Produit
Braided packing
Forme
Trou à quatre-pans
Type
626
Matériau
PTFE/Graphite
Couleur
Gris
Largeur
20 mm
Hauteur
20 mm
Longueur par boîte
8.5 m
Poids par boîte
5 kg
Portée de pH
de 0 jusqu'à 14
Plage de température
de -200 jusqu'à 280 °C
Pression dans la vanne (max.)
250 bar
Pression dans la pompe à piston (max.)
800 bar
Vitesse dans la vanne (max.)
2 m/s
Vitesse dans la pompe à piston (max.)
2 m/s
Nom commercial
HAMAR