1 310,00 €/ Unitéhors TVA
1 585,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAMAR |
Produit | Braided packing |
Forme | Trou à quatre-pans |
Type | 626 |
Matériau | PTFE/Graphite |
Couleur | Gris |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 18 mm |
Longueur par boîte | 6.3 m |
Poids par boîte | 3 kg |
Portée de pH | de 0 jusqu'à 14 |
Plage de température | de -200 jusqu'à 280 °C |
Pression dans la vanne (max.) | 250 bar |
Pression dans la pompe à piston (max.) | 800 bar |
Vitesse dans la vanne (max.) | 2 m/s |
Vitesse dans la pompe à piston (max.) | 2 m/s |
Nom commercial | HAMAR |